Adaptateur de raccord fileté Parker 0172 12 17
Legris Corps femelle BSP 0A72 conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0172 12 17
Rubix :4439-2013000
Fabricant :0172 12 17
EAN :0820099127415

Documents
Détails articles : COUPLEUR STANDARD CYL 0172 12 17 LEGRIS
Assemblé avec une sonde, forme un coupleur à action rapide adapté aux applications utilisant l'eau et l'air comprimé.
Application : Rinçage, pulvérisation, emballage, automatisation des usines, systèmes de remplissage, nettoyage, ateliers
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G3/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Coupleur à action rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.155
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G3/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Coupleur à action rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.155
Informations techniques
Attributs
| Type | 172 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre extérieur du tube | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
757,70 € HT
/ 10 unités
909,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours