Adaptateur de raccord fileté Parker 3666 06 08

Legris ReDucteur plug-in 3666

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3666 06 08
Rubix :4439-2014861
Fabricant :3666 06 08
EAN :0820099283562
RACC INST TOUT LN FDA REDUCTION JT VITON TUBE MALE D8 TUBE 6

Résumé technique

Documents

Détails articles : RACC INST TOUT LN FDA REDUCTION JT VITON TUBE MALE D8 TUBE 6


Raccordement en ligne d'un tube d'un diamètre plus petit avec un autre raccord Push-in.
-construction solide et compact,
-formes externes faciles à nettoyer,
-les composants sont conformes à la norme de la FDA, et le règlement 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tige de tube à tube
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 8 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Réducteur avec embout
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.012

Informations techniques


Attributs
Type3666
Diamètre extérieur du tube8 mm
Température mini-25 °C
Température maxi150 °C
11,62 € HT
/ unité
13,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h