Bouchon fileté Parker 0201 21 00

Legris Raccord

Voir les informations techniques

Références

Parker :0201 21 00
Rubix :0725-2201529
Fabricant :0201 21 00
EAN :0820099131115
RACCORD HP200 LAITON B BOUCHON TETE H+CHAPEAU M1/2 CY

Résumé technique

Matièrelaiton
Typebouchon hexagonal
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD HP200 LAITON B BOUCHON TETE H+CHAPEAU M1/2 CY


Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 100
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Tête hexagonale
Type de produit : Bouchons
Quantité par boîte : 50
Matériau d'étanchéité : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.041

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Typebouchon hexagonal
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Diamètre extérieur du tube22 mm
Température mini-40 °C
Température maxi150 °C
513,00 HT
/ 50 unités
615,60 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours