Bouchon fileté Parker 0202 82 00

Legris Prise hexagonale interne métrique 202

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0202 82 00
Rubix :4439-2013111
Fabricant :0202 82 00
EAN :0820099131757
RACCORD HP200 LB BOUCHON 6 PANS CREUX+CHAPEAU MALE M22X1,5

Résumé technique

Matièrelaiton
Type202
Diamètre de filetage (pouce)0,866 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD HP200 LB BOUCHON 6 PANS CREUX+CHAPEAU MALE M22X1,5


Arrête une extrémité du circuit.
Assemblage avec une clé Allen
Disponible en version métrique.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : M22x1.5
Type de connexion 1 : Métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Tête hexagonale interne
Type de produit : Bouchons
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.034

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Type202
Diamètre de filetage (pouce)0,866 ''
Pression maxi de service250 bar
Diamètre extérieur du tube12 mm
146,00 € HT
/ 10 unités
175,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h