Bouchon fileté Parker VSTI22X1.5EDCF

Parker Hannifin Bouchon d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Parker :VSTI22X1.5EDCF
Rubix :7826-2081653
Fabricant :VSTI22X1.5EDCF
RACC HP400 AZ BOUCHON 6 PANS CREUX+CHAP M22X1,5 JT/INTEGRE

Résumé technique

Matièreacier
Typebouchon obturateur pour ports
Diamètre de filetage (pouce)0,87 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACC HP400 AZ BOUCHON 6 PANS CREUX+CHAP M22X1,5 JT/INTEGRE


La principale fonction des bouchons pour les raccords hydrauliques haute pression Ermeto DIN est la fermeture sécurisée des orifices dans les systèmes hydrauliques. Cette large gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces sans Cr(VI) et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : n/a
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : M22x1.5 mm Thread
Taille de connexion : M22x1.5
Type de connexion : Mâle, métrique
Type de connexion : Mâle métrique
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Série de produits : n/a
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour ports
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typebouchon obturateur pour ports
Diamètre de filetage (pouce)0,87 ''
Pression maxi de service400 bar
Diamètre extérieur du tube22 mm
Température mini-50 °C
Température maxi150 °C
10,91 € HT
/ unité
13,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h