Bouchon fileté Parker 0205 17 00

Legris Bouchon interne Hexagone BSP Taper 205

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0205 17 00
Rubix :4439-2013123
Fabricant :0205 17 00
EAN :0820099132198
RACC HP200 LAITON BRUT BOUCHON 6 PANS CREUX M3/8 CO

Résumé technique

Matièrelaiton
Typebouchon hexagonal
Diamètre de filetage (pouce)r 3/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC HP200 LAITON BRUT BOUCHON 6 PANS CREUX M3/8 CO


Coupe une extrémité de circuit.
Assemblage à l'aide d'une clé hexagonale.
Disponible en version métrique ou conique.
Application : Processus automobile, robotique, textile, pneumatique, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : R 3/8
Type de connexion 1 : BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 100°C : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Tête hexagonale interne
Type de produit : Bouchons
Quantité par boîte : 50
Matériau d'étanchéité : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.013

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Typebouchon hexagonal
Diamètre de filetage (pouce)r 3/8 ''
Diamètre extérieur du tube8 mm
Température mini-40 °C
Température maxi150 °C
3,02 € HT
/ unité
3,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h