Bouchon fileté Parker 0936 00 10

Legris Bouchon BSPT 936

Voir les informations techniques

Références

Parker :0936 00 10
Rubix :7826-2298165
Fabricant :0936 00 10
EAN :0886357031436
RACC BP60 LAITON NICKELE BOUCHON 6 PANS CREUX M1/8 CO

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé (corps)
Typeadaptateur
Diamètre de filetage (pouce)r 1/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACC BP60 LAITON NICKELE BOUCHON 6 PANS CREUX M1/8 CO


Coupe une extrémité de circuit. Assemblage à l'aide d'une clé hexagonale. Disponible en version conique.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1/8
Type de connexion 1 : BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 60
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Tête hexagonale interne
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.003

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé (corps)
Typeadaptateur
Diamètre de filetage (pouce)r 1/8 ''
Diamètre extérieur du tube5 mm
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
1,72 € HT
/ unité
2,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h