Bouchon fileté Parker 0200 52 00

Legris Bouchons filetés en laiton à tête hexagonale, M6 x 1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0200 52 00
Rubix :4439-2013083
Fabricant :0200 52 00
EAN :0820099130866
RACCORD HP200 LAITON B BOUCHON TETE H+CHAPEAU MALE M6X1

Résumé technique

Matièrelaiton
Type200
Diamètre de filetage (pouce)0,236 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD HP200 LAITON B BOUCHON TETE H+CHAPEAU MALE M6X1


Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : M6x1.0
Type de connexion 1 : Métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Tête hexagonale
Type de produit : Bouchons
Quantité par boîte : 50
Matériau d'étanchéité : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.004

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Type200
Diamètre de filetage (pouce)0,236 ''
Pression maxi de service250 bar
Diamètre extérieur du tube10 mm
Température maxi150 °C
297,00 HT
/ 50 unités
356,40 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours