Adaptateur de raccord fileté Parker 4HMTXS
Hannifin Union égale JIC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :4HMTXS
Rubix :0207-2060649
Fabricant :4HMTXS

Documents
Détails articles : UNION JIC MALE 7/16
Union droite mâle-mâle Triple-Lok® cône 37°. SAE 070101 MS51501.
Division : Division : Raccords de tubes
Informations techniques
Attributs
| Type | union tube-tube jic. |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | unf 7/16 '' |
| Matière | acier. |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,78 € HT
/ unité
15,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
