Références
Gates :8G10FJX
Rubix :A245-2069006
Fabricant :7103-10821-5
EAN :5414465892325


Résumé technique
| Type | embout à sertir femelle jic 37° tournant (droit) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 7/8-14 unf '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT 8G10FJX
Points forts
Adaptateur fileté avec filetage intérieur JIC. Cône intérieur de 37°.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | embout à sertir femelle jic 37° tournant (droit) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 7/8-14 unf '' |
| Matière | acier |
| Exécution | fjx |
| Diamètre extérieur du tube | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,80 € HT
/ 10 unités
190,56 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence