Raccord à sertir Parker 3528 00 13

Legris Banjo empilage BSPP métrique 3908

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3528 00 13
Rubix :4439-2014656
Fabricant :3528 00 13
EAN :0820099270449
RACC INST BANJO VIS 2 ETAGES NUE LAITON NICKELE M1/4 CY

Résumé technique

Type3528
Raccordement 11/4 ''
Matièrelaiton nickelé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC INST BANJO VIS 2 ETAGES NUE LAITON NICKELE M1/4 CY


Empilage de boulon banjo pour 2 corps haut 3538, 3539, 3549 corps de banjo conçu pour les applications d'alimentation en air comprimé.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : n/a
Connexion 1 Taille : n/a
Connexion 1 Type : n/a
Connexion 2 Taille : G 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/4
Type de connexion 2 : Mâle, BSPP
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : n/a
Taille de l'hexagone : 17
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Banjo
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : n/a
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0,031

Informations techniques


Attributs
Type3528
Raccordement 11/4 ''
Matièrelaiton nickelé
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Diamètre extérieur du tube17 mm
104,00 HT
/ 10 unités
124,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours