Raccord fileté hydraulique Parker 39182-4-6B
Parker Hannifin BSP broches à vis, effilées
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :39182-4-6B
Rubix :7826-2079922
Fabricant :39182-4-6B


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | goupille filetée bsp basse pression push-lok, conique |
| Diamètre extérieur du tube | 9,5 mm |
Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB M1/4 CO DIAM 9,5
Raccords testés par Parker, série 82 BSP - tête d'étanchéité et tiges filetées de différents modèles, ainsi que des embouts (en pouces) pour les types de tuyaux : 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Taille de connexion : n/a
Division : Division des produits de tuyau
Type hexagonal : Métrique
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -6
Diamètre intérieur du tuyau : n/a
Matériaux de construction : Laiton
Connexion d'orifice : 1/4"
Taille de l'orifice : n/a
Style de produit : n/a
Style de produit : Tube conique mâle BSP - Rigide
Forme : n/a
Forme : Droit
Division : Division des produits de tuyau
Type hexagonal : Métrique
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -6
Diamètre intérieur du tuyau : n/a
Matériaux de construction : Laiton
Connexion d'orifice : 1/4"
Taille de l'orifice : n/a
Style de produit : n/a
Style de produit : Tube conique mâle BSP - Rigide
Forme : n/a
Forme : Droit
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | goupille filetée bsp basse pression push-lok, conique |
| Diamètre extérieur du tube | 9,5 mm |
| Raccordement 1 | 1/4 '' |
| Raccordement 2 | -6 |
| Pression | 24 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
757,50 € HT
/ 50 unités
909,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours