Raccord fileté hydraulique Parker 2294 12 27

Legris Sonde mâle BSPP 2294

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :2294 12 27
Rubix :4439-2014100
Fabricant :2294 12 27
EAN :0820099197463
PIQUAGE MALE P/COUPL 2294 12 27 LEGRIS

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Type2294
Diamètre extérieur du tube27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIQUAGE MALE P/COUPL 2294 12 27 LEGRIS


Assemblé avec un corps, forme un coupleur d'action rapide adapté aux applications utilisant l'eau et l'air comprimé.
Application : Rinçage, pulvérisation, emballage, automatisation d'usine, systèmes de remplissage, nettoyage, ateliers
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G3/4
Type de filetage de la connexion 1 : Mâle BSPP
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Coupleur rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.068

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Type2294
Diamètre extérieur du tube27 mm
Raccordement 1g 3/4 ''
Raccordement 212 mm
20,67 € HT
/ unité
24,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h