Raccord fileté hydraulique Parker 0101 08 17
Legris Raccord mâle BSP Parallel 101
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0101 08 17
Rubix :4439-2012114
Fabricant :0101 08 17
EAN :0820099088440


Résumé technique
| Matière | polymère technique |
|---|---|
| Type | 101 |
| Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT M3/8 CY TUBE 8
Raccordement en ligne d'un tube avec filetage mâle.
Disponible de 4 à 28 mm de diamètre, BSPT métrique.
Disponible de 4 à 28 mm de diamètre, BSPT métrique.
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G3/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filetage de raccord de goujon mâle
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.044
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G3/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filetage de raccord de goujon mâle
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.044
Informations techniques
Attributs
| Matière | polymère technique |
|---|---|
| Type | 101 |
| Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
| Raccordement 1 | g 3/8 bspp (male) '' |
| Raccordement 2 | 8 mm tube od (compression) |
| Pression | 100 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,20 € HT
/ 10 unités
161,04 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours