Raccord fileté hydraulique Parker GE12LRCF

Hannifin Raccordement à angle droit Acier G/GE

Voir les informations techniques

Références

Parker :GE12LRCF
Rubix :7826-2405048
Fabricant :GE12LRCF
ADAPTEUR DIN MALE 12L M3/8 CY AZ PS315 ECROU/BAGUE JT/METAL

Résumé technique

Matièreacier
Typeraccord droit à goujon mâle
Diamètre extérieur du tube12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ADAPTEUR DIN MALE 12L M3/8 CY AZ PS315 ECROU/BAGUE JT/METAL


Ermeto OrigINAl Élément de raccordement de tuyau au moyen d'une bague coupante avec écrou pivotant. Type GE-.. -PL. Raccord droit à vis en acier de la classe de pression L. Disponible dans les tailles de tuyaux de 6 à 18 mm jusqu'à 315 bars et dans les tailles de tuyaux de 22 à 42 mm jusqu'à 160 bars.
Accessoires inclus : Pré-assemblés avec écrou et bague coupante EO-PSR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 12 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 12 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 3/8 A
Connexion 2 Taille : G 3/8 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Accessoires en option : Pré-assemblé avec écrou et bague de coupe EO-PSR
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : Métal
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typeraccord droit à goujon mâle
Diamètre extérieur du tube12 mm
Raccordement 1g 3/8 ''
409,50 HT
/ 50 unités
491,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours