Bouchon fileté Parker 1855 10 10
Legris Manchon femelle double BSP parallèle 1855
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1855 10 10
Rubix :4439-2014054
Fabricant :1855 10 10
EAN :0820099195162


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable 316l |
|---|---|
| Type | adaptateur |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/8 '' |
Documents
Détails articles : RACC HP200 INOX 316 MANCHON F1/8
Connexion de 2 ports femelles.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/8
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Connecteur femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.013
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/8
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Connecteur femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.013
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable 316l |
|---|---|
| Type | adaptateur |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/8 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,82 € HT
/ 2 unités
64,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours