Bouchon fileté Parker 0919 00 27
Legris Bouchon fileté, G3/4, avec six pans mâle 30 mm, MS nickelé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0919 00 27
Rubix :4439-2013623
Fabricant :0919 00 27
EAN :0820099154046


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | 919 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD BP60 LN BOUCHON 6 PANS CREUX+CHAPEAU M3/4 CY
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Taille du filetage de la connexion 1 : G 3/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 60
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Tête hexagonale interne
Type de produit : Bouchons
Quantité par boîte : 25
Matériau du joint : n/a
Poids : 0.049
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Taille du filetage de la connexion 1 : G 3/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 60
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Tête hexagonale interne
Type de produit : Bouchons
Quantité par boîte : 25
Matériau du joint : n/a
Poids : 0.049
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | 919 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
| Pression maxi de service | 60 bar |
| Diamètre extérieur du tube | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,25 € HT
/ 25 unités
217,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h