Bouchon fileté Parker 0205 13 00
Legris Bouchon interne Hexagone BSP Taper 205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0205 13 00
Rubix :4439-2013121
Fabricant :0205 13 00
EAN :0820099132105


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | bouchon hexagonal |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 1/4 '' |
Documents
Détails articles : RACC HP200 LAITON BRUT BOUCHON 6 PANS CREUX M1/4 CO
Coupe une extrémité de circuit.
Assemblage à l'aide d'une clé hexagonale.
Disponible en version métrique ou conique.
Assemblage à l'aide d'une clé hexagonale.
Disponible en version métrique ou conique.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1/4
Type de connexion 1 : BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Tête hexagonale interne
Type de produit : Bouchons
Quantité par boîte : 50
Matériau d'étanchéité : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.008
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1/4
Type de connexion 1 : BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Tête hexagonale interne
Type de produit : Bouchons
Quantité par boîte : 50
Matériau d'étanchéité : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.008
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | bouchon hexagonal |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 1/4 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,60 € HT
/ unité
1,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h