Bouchon fileté Parker 0201 34 00

Legris Bouchon Hexagone Métrique BSPP 201

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0201 34 00
Rubix :4439-2013092
Fabricant :0201 34 00
EAN :0820099131177
RACCORD HP150 LAITON B BOUCHON TETE H+CHAPEAU M1' CY

Résumé technique

Matièrelaiton
Typebouchon hexagonal
Diamètre de filetage (pouce)g 1 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD HP150 LAITON B BOUCHON TETE H+CHAPEAU M1' CY


Coupe une extrémité de circuit.
Assemblage à l'aide d'une clé à douille.
Disponible en version métrique ou parallèle.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 100
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Tête hexagonale
Type de produit : Bouchons
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.086

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Typebouchon hexagonal
Diamètre de filetage (pouce)g 1 ''
Diamètre extérieur du tube27 mm
Température mini-40 °C
Température maxi150 °C
183,10 € HT
/ 10 unités
219,72 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours