Bouchon fileté Parker 0206 08 00

Legris Bouchon Hexagonale NPT Taper 02A6

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0206 08 00
Rubix :4439-2013134
Fabricant :0206 08 00
EAN :0820099132617
RACCORD HP200 ACIER BOUCHON 6 PANS CREUX M1/16 NPT

Résumé technique

Matièreacier
Typebouchon hexagonal
Diamètre de filetage (pouce)1/16 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD HP200 ACIER BOUCHON 6 PANS CREUX M1/16 NPT


Coupe une extrémité de circuit.
Assemblage à l'aide d'une clé hexagonale. BSPT ou NPT.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Acier
Taille du filetage de la connexion 1 : NPT 1/16
Type de connexion 1 : NPT
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 100
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Tête hexagonale interne
Type de produit : Bouchons
Quantité par boîte : 50
Matériau d'étanchéité : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.002

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typebouchon hexagonal
Diamètre de filetage (pouce)1/16 ''
Diamètre extérieur du tube4 mm
Température mini-40 °C
Température maxi150 °C
223,00 € HT
/ 50 unités
267,60 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours