Adaptateur de raccord fileté Parker 0123 07 13
Legris Embout adaptateur mâle BSP 123
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0123 07 13
Rubix :4439-2012634
Fabricant :0123 07 13
EAN :0820099112305

Documents
Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON B M1/4 CO TUYAU DN 7
Connexion rapide d'un tuyau à un port mâle.
Disponible de 4 à 32 mm OD
Disponible de 4 à 32 mm OD
Application : Robotique, processus automobile, traitement des aliments, textile, pneumatique, emballage
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1/4
Type de connexion 1 : BSPT
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 9 mm (O.D.)
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 100
Température maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur d'embout pour tuyau en caoutchouc mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.018
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1/4
Type de connexion 1 : BSPT
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 9 mm (O.D.)
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 100
Température maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur d'embout pour tuyau en caoutchouc mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.018
Informations techniques
Attributs
| Type | 123 |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,33 € HT
/ unité
5,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h