Adaptateur de raccord fileté Parker 0165 08 08

Legris Douilles pour tuyau plastique, 8mm - tuyau 8 x 6mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0165 08 08
Rubix :4439-2012888
Fabricant :0165 08 08
EAN :0820099123141
EMBOUT CANNELE LAITON BRUT TUBE MALE D8 TUBE PA DN 6

Résumé technique

Documents

Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON BRUT TUBE MALE D8 TUBE PA DN 6


Matériau du corps : BRASS
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : + 100 °C
Milieux : Liquides de refroidissement, air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -40 °C
Type de produit : Connecteur à barbillon pour tube flexible
Quantité par boîte : 10
Forme : Connecteur Barb pour tube flexible
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre intérieur du tube : 6
Diamètre extérieur du tube : 8 mm
Poids : 0.005

Informations techniques


Attributs
Type165
Matièrelaiton
Diamètre extérieur du tube6 mm
60,80 HT
/ 10 unités
72,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours