Adaptateur de raccord fileté Parker 0191 04 13

Legris Douille à visser pour tuyau souple 4mm F - G1/4

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0191 04 13
Rubix :4439-2013040
Fabricant :0191 04 13
EAN :0820099128849
EMBOUT CANNELE LAITON NI M1/4 CY TUYAU DN 4

Résumé technique

Documents

Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON NI M1/4 CY TUYAU DN 4


Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 6 mm (O.D.)
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur d'embout pour tuyau en caoutchouc
Type de produit : Adaptateur d'embout pour tuyau en caoutchouc
Type de produit : Adaptateur d'embout pour tuyau en caoutchouc Adaptateur d'embout pour tuyau en caoutchouc mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.019

Informations techniques


Attributs
Type191
Matièrelaiton nickelé
Diamètre extérieur du tube17 mm
7,22 € HT
/ unité
8,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h