Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 884685

Embouts pour Flexibles - ISO B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884685
Rubix :P600-2418335
EAN :3660338380525
EMBOUT ISOB6 ACIER TRAITE PS35 TUYAU DN8

Résumé technique

Raccordement 18
Matièrelaiton nickelé
NormeISO B12

Documents

Détails articles : EMBOUT ISOB6 ACIER TRAITE PS35 TUYAU DN8


Embouts en laiton nickelé.
Interchangeabilité: - Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep
Embout rapide iso b12 raccord rapide pour flexible 8 mm le raccord rapide multi est une solution pratique et économique pour connecter un seul raccord avec 4 types de profilés de fiche différents: européen (7,5-7,8 mm), iso b12 (5,5 mm), italien (5 mm) et suisse (5,5 mm). cette conception spéciale des raccords permet un assemblage facile avec différents profils, assurant un serrage parfait.

Applications

Application: - Air comprimé - Outillage pneumatique - Life & Sciences

Informations techniques


Attributs
Raccordement 18
Matièrelaiton nickelé
NormeISO B12
Promotion
Au lieu de 3,67
2,99 HT
/ unité
3,59 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h