Références
Parker :25SBIW21MPN
Rubix :7826-2472341
Fabricant :25SBIW21MPN
EAN :4039747118033

Détails articles : EMBOUT EURO7 LN/NBR DOUBLE A-R PS35 F1/2
Accouplement industriel universel de Parker avec profil européen standard. Système d'accouplement utilisable d'une seule main. Vanne UltraFlo pour un débit optimal et une faible perte de charge. La série se distingue par sa conception robuste et sa longue durée de vie, même dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
Application : Gestion de l'énergie, automobile en usine, machines industrielles, électronique, mobile et défense, camions et remorques
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker, Rectus
Raccords compatibles : Coupleur série 25, coupleur série 1600, coupleur série 1625
Taille de connexion : G 1/2
Taille de connexion : 1/2"
Type de connexion : Femelle, BSPP ISO 228 parallèle
Type de connexion : Femelle, BSPP
Demi accouplement : Bouchon
Diamètre : 7.8 mm (nominal)
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Débit : 7.1 L/min (eau)
Pour type de fluide : Fluides chimiques, gaz, eau
Fonction : Double obturation
Taille hexagonale : 24
Industrie : Industrie générale, transport, électronique
Type d'échange : Profil européen
Longueur : 46
Matériaux de construction : Laiton
Pression maximale de fonctionnement : jusqu'à 35, jusqu'à 507
Température maximale de fonctionnement : 100, 212
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Type de fonctionnement : Manchon
Type de revêtement : Nickelé
Série de produits : Série 25
Style de produit : Raccord rapide
Type de produit : Raccords rapides pneumatiques
Quantité par boîte : 5
Région d'origine : Allemagne
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Spécifications Met : ATEX, RoHS
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Vanne incluse : Oui
Type de vanne : Valve à haut débit
Version : Double obturation
Poids : 0,064
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker, Rectus
Raccords compatibles : Coupleur série 25, coupleur série 1600, coupleur série 1625
Taille de connexion : G 1/2
Taille de connexion : 1/2"
Type de connexion : Femelle, BSPP ISO 228 parallèle
Type de connexion : Femelle, BSPP
Demi accouplement : Bouchon
Diamètre : 7.8 mm (nominal)
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Débit : 7.1 L/min (eau)
Pour type de fluide : Fluides chimiques, gaz, eau
Fonction : Double obturation
Taille hexagonale : 24
Industrie : Industrie générale, transport, électronique
Type d'échange : Profil européen
Longueur : 46
Matériaux de construction : Laiton
Pression maximale de fonctionnement : jusqu'à 35, jusqu'à 507
Température maximale de fonctionnement : 100, 212
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Type de fonctionnement : Manchon
Type de revêtement : Nickelé
Série de produits : Série 25
Style de produit : Raccord rapide
Type de produit : Raccords rapides pneumatiques
Quantité par boîte : 5
Région d'origine : Allemagne
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Spécifications Met : ATEX, RoHS
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Vanne incluse : Oui
Type de vanne : Valve à haut débit
Version : Double obturation
Poids : 0,064
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé |
| Norme | 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,80 € HT
/ 10 unités
324,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
