Références
Parker :6609 50 48
Rubix :4439-2294747

Détails articles : COUDE A 90DEG D.50 FILETE MALE 2 BSP CONIQUE
Application : Air comprimé, vide, gaz industriel, gaz inerte
Temps de montage : 0.17
Matériau du corps : Aluminium traité
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tuyau à port
Connexion 1 Taille : 2, 50
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 2
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Taille du filetage de connexion (pouce) : 2
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Tube diamètre extérieur 2 (pouce) : N/A
Tube O.d. 2 (mm) : N/A
Tube O.d. (pouce) : 2
Tube O.d. (mm) : 50
Style de produit : Raccord à goujon
Style de produit : BSPT mâle
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 1
Forme : Coude 90°
Sans silicone : Oui
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 0,03, 1
Poids : 1,838, 0,834
Temps de montage : 0.17
Matériau du corps : Aluminium traité
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tuyau à port
Connexion 1 Taille : 2, 50
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 2
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Taille du filetage de connexion (pouce) : 2
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Tube diamètre extérieur 2 (pouce) : N/A
Tube O.d. 2 (mm) : N/A
Tube O.d. (pouce) : 2
Tube O.d. (mm) : 50
Style de produit : Raccord à goujon
Style de produit : BSPT mâle
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 1
Forme : Coude 90°
Sans silicone : Oui
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 0,03, 1
Poids : 1,838, 0,834
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Type | coude mâle |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 85 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,51 € HT
/ unité
311,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
