Raccord à visser droit Camozzi 6512 4-M6

Goujon fileté mâle - Parallèle

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :6512 4-M6
Rubix :3294-2328350
Fabricant :6512 4-M6
RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT MALE M6X1 TUBE 4

Résumé technique

Typegoujon fileté mâle parallèle
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT MALE M6X1 TUBE 4


Connecteur de goujon fileté mâle 6512. Versions de tube de 4 à 8 mm fournies en multiples de 10. 10 à 12 mm fournies en multiples de 5.

Informations techniques


Attributs
Typegoujon fileté mâle parallèle
Pression maxi de service16 bar
Diamètre de raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
1,82 € HT
/ unité
2,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h