Raccord à visser droit Parker GE14SR3/8EDOMDCF

Parker Hannifin Raccord de tube hydraulique haute pression à goujon mâle DIN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :GE14SR3/8EDOMDCF
Rubix :7826-2404892
Fabricant :GE14SR3/8EDOMDCF
ADAPTEUR DIN MALE 14S M3/8 CY ACIER ZN PS630 NU JOINT/INTEGRE

Résumé technique

Matièreacier
Typegoujon mâle ermeto din
Diamètre de filetage (pouce)g 3/8a bspp ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ADAPTEUR DIN MALE 14S M3/8 CY ACIER ZN PS630 NU JOINT/INTEGRE


La principale fonction des raccords de tubes hydrauliques haute pression à goujon mâle Ermeto DIN est de relier différents nombres de tubes et de tuyaux. Cette large gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces sans Cr(VI) et en acier inoxydable.

Points forts

Haute résistance à la corrosion : Le traitement de surface sans Cr(VI) confère à la rouille blanche une résistance moyenne à la corrosion de plus de 500 heures. Cette caractéristique prolonge le cycle de vie des raccords
Surface en acier inoxydable : Les raccords de tubes hydrauliques haute pression Ermeto DIN pivotants, version acier inoxydable, ont une résistance élevée à la corrosion des fluides agressifs et aux influences environnementales, ainsi qu'une résistance aux températures plus élevée que l'acier. Ces caractéristiques élargissent l'éventail des applications
Haute pression : Les raccords de tubes hydrauliques haute pression Ermeto DIN pivotants ont des pressions nominales allant jusqu'à 800 bars (série S) et 500 bars (série L), de sorte que les raccords peuvent être utilisés dans une large gamme d'applications

Applications

Équipement agricole;Processus automobile;Transfert de produits chimiques;Équipement de construction;Transfert de carburant;Hydraulique;Équipement de fabrication;Marine;Manutention;Équipement mobile;Exploitation pétrolière;Emballage;Transport

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typegoujon mâle ermeto din
Diamètre de filetage (pouce)g 3/8a bspp ''
Pression maxi de service800 bar
Température mini-40 °C
Température maxi250 °C
570,60 € HT
/ 20 unités
684,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours