Raccord à visser droit Parker GE12S3/8NPTCF

Parker Hannifin Union

Voir les informations techniques

Références

Parker :GE12S3/8NPTCF
Rubix :7826-2417565
Fabricant :GE12S3/8NPTCF
UNION MALE NPT 3/8 - TUBE 12S UE=25

Résumé technique

Matièreacier
Typeconnecteur mâle à goujon
Diamètre de filetage (pouce)3/8 in npt - 18 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION MALE NPT 3/8 - TUBE 12S UE=25


Accessoires inclus : Pré-assemblé avec écrou et bague coupante EO-PSR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 12 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 12 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Taille du raccord 2 : 3/8"-18
Type de raccord 2 : NPT (SAE J476), mâle
Type de connexion 2 : NPT mâle
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 630
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Accessoires en option : Pré-assemblé avec écrou et bague de coupe EO-PSR
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : Métal
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J476
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typeconnecteur mâle à goujon
Diamètre de filetage (pouce)3/8 in npt - 18 ''
Température mini-40 °C
Température maxi250 °C
312,75 € HT
/ 25 unités
375,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours