Raccord à sertir Parker 3606 14 00
Legris Cloison de connecteur égal YF99
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3606 14 00
Rubix :4439-2014743
Fabricant :3606 14 00
EAN :0820099277448


Résumé technique
| Type | 3606 |
|---|---|
| Raccordement 1 | push-to-connect (14 mm tube) '' |
| Matière | laiton nickelé |
Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA UNION JT VITON TUBE 14
Raccordement en ligne de 2 tubes de diamètre égal.
-construction solide et compact
-formes externes faciles à nettoyer
-les composants sont conformes à la norme de la FDA et au règlement de 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
-construction solide et compact
-formes externes faciles à nettoyer
-les composants sont conformes à la norme de la FDA et au règlement de 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 14 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 14 mm (D.E.)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord de tube à tube
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.05
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 14 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 14 mm (D.E.)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord de tube à tube
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.05
Informations techniques
Attributs
| Type | 3606 |
|---|---|
| Raccordement 1 | push-to-connect (14 mm tube) '' |
| Matière | laiton nickelé |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Exécution | rechte koppeling (push-to-connect / buis-naar-buis) |
| Diamètre extérieur du tube | 21,5 mm |
| Pression | 30 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,00 € HT
/ 5 unités
164,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours