Références
Parker :1CE48-42-24
Rubix :7826-2298041
Fabricant :1CE48-42-24


Résumé technique
| Type | raccord anti-skive |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1-1/2 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT FDIN L COUDE 45D + OR FM/DKOL-52X2- DN38 SERIE 48
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 38,1 mm D.I. du tuyau, 1-1/2 pouce D.I. du tuyau, -24 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M52x2,0 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Femelle métrique L - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 117 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 49 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 155 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, liquides de refroidissement (eau-glycol), huile hydraulique minérale, air, eau
Dimensions hexagonales : 60 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -24
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 160, 16,0
Dimension de l'orifice : 42 mm
Type d'orifice : DKOL
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Coude 45°
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWE-L
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Diamètre extérieur du tube : 35
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 38,1 mm D.I. du tuyau, 1-1/2 pouce D.I. du tuyau, -24 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M52x2,0 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Femelle métrique L - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 117 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 49 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 155 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, liquides de refroidissement (eau-glycol), huile hydraulique minérale, air, eau
Dimensions hexagonales : 60 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -24
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 160, 16,0
Dimension de l'orifice : 42 mm
Type d'orifice : DKOL
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Coude 45°
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWE-L
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Diamètre extérieur du tube : 35
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord anti-skive |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1-1/2 '' |
| Matière | acier |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 105 °C |
| Exécution | 48 |
| Diamètre extérieur du tube | 42 mm |
| Diamètre de filetage | 38,1 mm |
| Pression | 210 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
728,72 € HT
/ 4 unités
874,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h