Bouchon fileté Parker VKA3/10SCF
Parker Hannifin Raccords et adaptateurs de diagnostique en ligne
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :VKA3/10SCF
Rubix :7826-2411311
Fabricant :VKA3/10SCF


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | raccord et adaptateur de diagnostic en ligne |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,63 '' |
Détails articles : RACCORD - EO TEST POINT W. THREAD M16X2 / UE=5
Les produits de diagnostic Parker sont conçus pour être installés sur une chaîne de montage de tuyaux ou de tubes sans avoir besoin de déplacer l’adaptateur de port, fonctionnant conjointenment avec des produits de diagnostic électroniques et de l’équipement mécanique de détection de la pression et de la température.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Style : Raccordement 1 Style : mâle 24° Metric Flareless Swivel
Connexion 1 Tube O.d. (mm) : 10S
Connexion 2 Style : Connecteur de point d'essai M16
Connexion 2 Taille du filetage (mm) : M16X2
Type de connexion : EO Diagnostic Swivels
Division : Division Raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 9100
Pression statique maximale : 10100
Matériau du joint torique : NBR
Connexion 1 Style : Raccordement 1 Style : mâle 24° Metric Flareless Swivel
Connexion 1 Tube O.d. (mm) : 10S
Connexion 2 Style : Connecteur de point d'essai M16
Connexion 2 Taille du filetage (mm) : M16X2
Type de connexion : EO Diagnostic Swivels
Division : Division Raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 9100
Pression statique maximale : 10100
Matériau du joint torique : NBR
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | raccord et adaptateur de diagnostic en ligne |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,63 '' |
| Pression maxi de service | 696,4 bar |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,45 € HT
/ 5 unités
350,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h