Bouchon fileté Parker VKA3/10LCF

Parker Hannifin Cône de fermeture pour cône EO

Voir les informations techniques

Références

Parker :VKA3/10LCF
Rubix :7826-2419917
Fabricant :VKA3/10LCF
RACCORD VKA3/10LCF UE=5

Résumé technique

Matièreacier
Typeraccord et adaptateur de diagnostic en ligne
Diamètre de filetage (pouce)0,63 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD VKA3/10LCF UE=5


Les produits de diagnostic Parker sont conçus pour être installés sur une chaîne de montage de tuyaux ou de tubes sans avoir besoin de déplacer l’adaptateur de port, fonctionnant conjointenment avec des produits de diagnostic électroniques et de l’équipement mécanique de détection de la pression et de la température.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Style : Raccordement 1 Style : mâle 24° Metric Flareless Swivel
Connexion 1 Tube O.d. (mm) : 10L
Connexion 2 Style : Connecteur de point d'essai M16
Connexion 2 Taille du filetage (mm) : M16X2
Type de connexion : EO Diagnostic Swivels
Poids dimensionnel : 0.03597122302158273
Division : Division Raccords de tubes
Pression dynamique maximale : 4500
Pression statique maximale : 7200
Matériau du joint torique : NBR

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typeraccord et adaptateur de diagnostic en ligne
Diamètre de filetage (pouce)0,63 ''
Pression maxi de service315 bar
Diamètre extérieur du tube10 mm
Température maxi100 °C
240,10 € HT
/ 5 unités
288,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h