Bouchon fileté Parker 0285 13 00
Legris Bouchon Hexagone BSP Cône 285
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0285 13 00
Rubix :4439-2013220
Fabricant :0285 13 00
EAN :0820099136004


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable 316l |
|---|---|
| Type | bouchon hexagonal |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 1/4 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD HP200 INOX 316 BOUCHON 6 PANS CREUX M1/4 CO
Coupe une extrémité de circuit.
Assemblage avec une clé Allen.
Disponible en version BSPT ou NPT.
Assemblage avec une clé Allen.
Disponible en version BSPT ou NPT.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1/4
Type de connexion 1 : BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Tête hexagonale interne
Type de produit : Bouchons
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.007
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1/4
Type de connexion 1 : BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Tête hexagonale interne
Type de produit : Bouchons
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.007
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable 316l |
|---|---|
| Type | bouchon hexagonal |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 1/4 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,80 € HT
/ unité
20,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h