Adaptateur de raccord fileté Parker 0120 20 27

Legris Adaptateur de tige BSP conique 120

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Parker :0120 20 27
Rubix :4439-2012572
Fabricant :0120 20 27
EAN :0820099109640
RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT M3/4 CO TUBE MALE 20
Résumé technique
Documents

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT M3/4 CO TUBE MALE 20


Adaptateur de tige droite à filetage mâle. Disponible de 4 à 28 mm de diamètre extérieur.
Matériau du corps : BRASS
Taille du filetage de connexion : R3/4
Type de connexion : BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : + 100 °C
Milieux : Liquides de refroidissement, air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -40 °C
Type de produit : Tube à tige, filetage mâle BSPT
Quantité par boîte : 5
Forme : Tube vertical mâle
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre extérieur du tube : 20 mm
Poids : 0.070

Informations techniques


Attributs
Type120
Diamètre extérieur du tube27 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,85 HT
/ 5 unités
185,82 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours