Caleçon fonctionnel Damart 12315-NOIR-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Legging long fine côte Thermolactyl
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Damart :12315-NOIR-2XL
Rubix :L410-6240997
Fabricant :12315-NOIR-2XL
EAN :3602804448735





Documents
Détails articles : LEGG N THERMOLACTYL DEG3 FEM2XL NOIR LEGGING FEMME 2XL
Enfilez ce caleçon sous un pantalon ou portez le seul pour cocooner et bénéficiez de la chaleur douillette du mélange Thermolactyl. La fine côte en mélange *50% polyester recyclé, 50% acrylique (sauf noir : 50% polyester (dont 45% polyester recyclé), 50% acrylique)) très souple procure un confort optimal. Taille élastiquée. Bord-côtes rapporté aux chevilles. Longueur entrejambe de ce legging 74 cm environ. Passe au sèche-linge. T-shirts coordonnés vendus sur ce site. Chaleur Medium 3 : chaleur moyenne, idéale au c¿ur de l'hiver. OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/4 - IFTH.
Points forts
Chaleur du Thermolactyl
Confort de la fine côte très souple
OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/4 - IFTH
Confort de la fine côte très souple
OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/4 - IFTH
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Matière | 50% acrylique,50% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 32,08 €
21,90 € HT
/ unité
26,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
