Gant résistant aux produits chimiques Eurotechnique 5020, Taille : 10 | Longueur : 300 mm
Latex naturel menage standard
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :5020
Rubix :4886-6032296
EAN :3435241050205

Documents
Détails articles : GANT MENAGE STANDART ROSE T10 LATEX NATUREL UE10
Gants en latex naturel rose, finition extérieure adhérisée, intérieur en coton flocké.
Points forts
.
Applications
Confort, antidérapant, souplesse
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Epaisseur | 0,4 mm |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,90 € HT
/ 10 paires
16,68 € TTC
- Epuisé