Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DHAS-GF-120-U-BU

Doigt pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :DHAS-GF-120-U-BU
Rubix :0326-2561506
Fabricant :3998959
EAN :4052568274016
DOIGT PINCE ADA DH AS-GF-120-U-BU U

Résumé technique

Typedoigt pince ada dh as-gf-120-u-bu u

Détails articles : DOIGT PINCE ADA DH AS-GF-120-U-BU U


Doigts de préhension adaptatifs pour une préhension souple et flexible, avec l'effet Fin Ray® dérivé du mouvement de la nageoire caudale d'un poisson. Deux bandes flexibles, qui se rejoignent au sommet comme un triangle, forment la base de la Fin Ray Structure®. Les bandes sont reliées par des nervures, espacées à intervalles réguliers, à l'aide de charnières flexibles. Cette liaison souple mais solide des articulations permet aux doigts de la pince de s'adapter aux contours de la pièce à travailler.

Applications

Génie mécanique;Agriculture;Coopération homme-machine

Informations techniques


Attributs
Typedoigt pince ada dh as-gf-120-u-bu u
86,07 € HT
/ unité
103,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours