Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo ZNCF-63
Axe de pivotement ZNCF
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ZNCF-63
Rubix :0326-2180733
Fabricant :174414
EAN :4052568014162

Détails articles : TOURILLON ZNCF-63 174414
Axe de pivotement CRZNG-63 Encombrement=63, Basé sur la norme=ISO 15552, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=687 g
Informations techniques
Attributs
| Type | goupille pivotante |
|---|---|
| Raccordement 1 | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,51 € HT
/ unité
150,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours