Lame d'ébavureur Pferd Tools 14300030

Lames d‘ébavurage BS 2010

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :14300030
Rubix :0060-0513373
EAN :4007220807927
LAME D'EBAVURAGE BS 2010 14300030

Résumé technique

Modèlebs 2010
Utilisationmétaux non ferreux ; fonte
Typelame d'ébavureur
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LAME D'EBAVURAGE BS 2010 14300030


Les trois ébavureurs différents, simples à remplacer (lame, mini lame, alésoir) sont faciles à guider et peuvent être utilisés de façon optimale grâce au support spécial. Les outils s’adaptent parfaitement aux contours de la pièce. Le système d'adaptation rotatif à palier garantit une manipulation simple et un remplacement aisé de l’ébavureur. Le manche de lime ergonomique protège la main contre les arêtes tranchantes. PFERD propose : Trois lames d’ébavurage pour l’usinage de l’acier, de l’aluminium, des métaux nonferreux et de la fonte, des matières synthétiques et d'autres matériaux durs Une mini lame pour l'usinage universel des petites géométries dans les matériaux les plus divers Deux ébavureurs rotatifs à palier pour l’usinage universel des alésages dans les matériaux les plus divers Ébavureur parfaitement adapté pour l’ébavurage, le chanfreinage et la reprise des contours des matériaux les plus divers. Les endroits difficiles d’accès, les alésages, les diamètres intérieurs et extérieurs, les filetages et les rainures peuvent être travaillées sans effort à la main.

Informations techniques


Attributs
Modèlebs 2010
Utilisationmétaux non ferreux ; fonte
Typelame d'ébavureur
Sensdroite
Diamètre3 mm
50,50 € HT
/ 10 unités
60,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours