Lame d'ébavureur GISS Cutline 847223
Lame forte HSS type Ø 3,2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :847223
Rubix :G600-0349841
EAN :3660338085925




Résumé technique
| Modèle | s20-e200 |
|---|---|
| Utilisation | aluminium, cuivre, pvc, polyamide, acier, laiton, fonte |
| Type | lame forte |
Documents
Détails articles : LAME HSS TYPE D3,2 - G20 UC10
Lame forte HSS type Ø 3,2 Lame dédiée au porte-outils 847220
Conditionnement par 10
Conditionnement par 10
LAME EBAVURAGE HSS TYPE D3,2 - G20 UC10
Points forts
The unit price refers to one pack.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | s20-e200 |
|---|---|
| Utilisation | aluminium, cuivre, pvc, polyamide, acier, laiton, fonte |
| Type | lame forte |
| Sens | gauche/droite |
| Diamètre | 3,2 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,42 € HT
/ boite
31,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h