Lame d'ébavureur Kopal 10-251
Grattoir triangulaire HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kopal :10-251
Rubix :0084-0129309
Documents
Détails articles : LAME EBAVURAGE C40 (BO 10) TRIANGULAIRE 4MM/PLAT
Boîte de 10 outils.
Informations techniques
Attributs
| Type | lame ebavurage c40 (bo 10) triangulaire 4mm/plat |
|---|---|
| Diamètre | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,74 € HT
/ boite
171,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

