Lame d'ébavureur GISS Cutline 847227

Lame fine HSS type Ø 2,6

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :847227
Rubix :G600-0349851
EAN :3660338085956
LAME HSS TYPE D2,6 - G2 UC10

Résumé technique

Modèlen2-b20
Utilisationpvc, polymide, laiton, fonte, acier, cuivre, aluminium
Typelame fine
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LAME HSS TYPE D2,6 - G2 UC10


Lame fine HSS type Ø 2,6 Lame dédiée au porte-outils 847220
Conditionnement par 10
LAME EBAVURAGE HSS TYPE D2,6 - G2 UC10

Points forts

The unit price refers to one pack.

Informations techniques


Attributs
Modèlen2-b20
Utilisationpvc, polymide, laiton, fonte, acier, cuivre, aluminium
Typelame fine
Sensgauche/droite
Diamètre2,6 mm
Matière du corpshss
26,23 € HT
/ boite
31,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h