Lame d'ébavureur Kopal 10-261
Grattoir triangulaire HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kopal :10-261
Rubix :0084-0129311
Documents
Détails articles : LAME EBAVURAGE C42 (BO 10) TRIANGULAIRE 8MM/PLAT
Boîte de 10 outils.
Informations techniques
Attributs
| Type | lame ebavurage c42 (bo 10) triangulaire 8mm/plat |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,12 € HT
/ boite
228,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

