Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 79.60

Lame Styropore N° 79

Voir les informations techniques
Références
Martor :79.60
Rubix :4584-5043462
EAN :4002632911385
LAME DE CUTTER STYROPOR 18 MM 79 L'ETUI TRANSPARENT DE 10 LAMES
Résumé technique

Détails articles : LAME DE CUTTER STYROPOR 18 MM 79 L'ETUI TRANSPARENT DE 10 LAMES


Longueur * 109,5 mm.
Largeur * 17,9 mm.
Epaisseur du matériau * 0,5 mm.
Unité d'emballage 10 en distributeur de sécurité(10 distributeurs de sécurité dans le suremballage).
Affûtage Affûtage bilatéral.
Facettes de lame Affûtée sur 2 faces

Informations techniques


Attributs
Typelame styropore
Pour modèleargentax jumbo / argentax cuttex / argentax tap-o-matic / secunorm 380
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,16 HT
/ étui
10,99 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h