Lames de scie Fein 63502196010, Longueur: 100 mm | Matière: HSS | Type: Lame segmentée
Lame de scie segment
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63502196010
Rubix :0140-5302382
EAN :4014586379531

Documents
Détails articles : LAME SCIE SEGMENT METAL BM FSC D100 MOYEU DEP.
Lame de scie segment. HSS, à moyeu déporté, vis de serrage noyée pour un travail à ras de la surface.
Ø: 100 mm|Condit.: 1 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matière | hss |
| Type | lame segmentée |
| Conditionnement | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,85 € HT
/ unité
127,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
