Lame pour scie à ruban Starrett 75I42250247058P
Lame de scie ruban STARRETT® INTENS-PRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Starrett :75I42250247058P
Rubix :3268-0002309



Documents
Détails articles : RUBAN M42 2470MM 27X0,9- 5/8 IP
Bimétal M42, géométrie de dent à pas variable, angle de coupe positif.
Applications
Coupe de profilés pleins en aciers à outils, aciers alliés à base nickel et chrome, aciers inoxydables d'une dureté maximum de 45 HRC.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2470 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de denture | pas variable |
| Nombre de dent par pouce | 5/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,08 € HT
/ 2 unités
194,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
