Lame pour scie à ruban Bahco 3853-54-1.6-4/6
3853 Sandflex® Top Fabricator
Voir les informations techniquesRéférences
Bahco :3853-54-1.6-4/6
Rubix :0034-0528902
EAN :7311518222055

Détails articles : RUBAN 3853 8800X54X1,6 4/6
- Pour la coupe de l'acier structurel, de tubes et de profilés
- Denture HSS offrant une longue durée de vie
- Forme de dent PF spéciale, réduit la coupe irrégulière, les dents abîmées, les vibrations, les pincements, et donc moins de lames cassées
- Amélioration du nouveau bord de dent en acier rapide, offrant une plus grande dureté et une plus grande résistance pour assurer une longue durée de vie
- Particulièrement bien adaptée pour la coupe d'onglet
- Denture 5/8 dents au pouce disponible pour sciage de profilés à parois minces, à l´unité ou en bottes
- Performance de coupe maximale grâce à la denture spécialement conçue
- Longue durée de vie de l'outil grâce aux dents HSS spéciales
- Bien adaptée pour la coupe d'onglet
- Double denture participant au renforcement des dents, plus grande résistance des dents à l'usure et plus longue durée de vie
- Disponible avec denture large pour acier structurel lourd, éliminant les pincements
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8800 mm |
|---|---|
| Largeur | 54 mm |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,27 € HT
/ unité
78,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
