Lame pour scie à ruban GISS Cutline 898368
Lame de scie à ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :898368
Rubix :G600-0842935
EAN :3660338521041

Documents
Détails articles : LAME DE SCIE A RUBAN 3820X27X0,9MM DENTURE 4/6
Lame de scie a ruban 3820x27x0,9mm denture 4/6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3820 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | hss |
| Type de denture | 4/6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,28 € HT
/ unité
51,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
