Lame pour scie à ruban Bahco 3851-34-1.1-4/6

Scie à ruban SANDFLEX Cobra 3851

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :3851-34-1.1-4/6
Rubix :0034-0479053
EAN :7311518126490
RUBAN 3851 3820X34X1,1 4/6

Résumé technique

Longueur3820 mm
Largeur34 mm
Epaisseur1,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN 3851 3820X34X1,1 4/6


Pour la coupe de divers matériaux de l'aluminium à l'acier inoxydable. Formes dentées spécialement conçues pour une performance de coupe maximale. Fatigue et résistant à la chaleur M42 dents conseils pour une vie plus longue outil. Une denture nouvelle et améliorée garantit une excellente performance de coupe. Disponible en différentes formes de dents pour les applications les plus diverses.

Informations techniques


Attributs
Longueur3820 mm
Largeur34 mm
Epaisseur1,1 mm
Matière du corpsacier
Type de dentureprx
Nombre de dent par pouce4/6
41,47 HT
/ unité
49,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours